内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 最低検出温度:0℃ 、 最大検出温度:+60℃ 、 配線数:2 、 精度:Class B 、 応答時間:10 ms 、 PT100抵抗プローブ. 空調用途向けの周囲温度及び外部抵抗プローブです。 セラミック芯のPt100はDIN IEC751クラスB適合で、2線又は3線で接続します。 主に内部及び外部の温度測定に使用します。 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ (200 ℃)。 4 → 20 mA測定コンバータもあります。
注文コード49326744
品番902520/10-807-1003-1/330,(0..60℃)