商品レビューを投稿する内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 配線数:3 、 精度:Class B 、 応答時間:12 s 、 トランスデューサ使用時は周囲温度が低下します。. 食品 / 製薬産業向けの抵抗温度計. -50 → +250 ℃の温度範囲用 ステンレススチール製保護チューブ アナログ又はプログラマブル2線式トランスデューサを使用して長い伝送距離に対応可能注文コード49326769品番902810/20-1001-2-6-100-104-26/305,
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。