Jumo 温度調節器 (PID制御) アナログ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 サイズ:96 x 96mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:1アナログ、1リレー 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP65 、 範囲:Quantrol LC300 、 パネル奥行き:80mm 、 Quantrol LCシリーズ - PIDコントローラ. Jumo Quantrolは、コンパクトで使いやすく、自己最適化するコントローラシリーズです。 このコントローラは、2ステートと3ステートの制御用途だけでなく、連続コントローラ出力を介した調整弁やSCRパワーコントローラの制御にも使用されます。 ユニバーサルなアナログ入力は、RTD温度プローブ、熱電対、又は電流 / 電圧信号向けで、ユーザーによってプログラム可能です。. 3つの形式: 48 x 48 mm、48 x 96 mm及び96 x 96 mm 2つの7セグメントLCDディスプレイ(赤/緑) ℃又は°Fで値を表示可能 出力用のLEDステータスインジケータ 2ステート / 3ステートの連続コントローラ(バージョンによる) センサ監視 正確なPID制御向けの自己最適化(自動調整) 手動 / 自動モード 設定可能な限界値監視(アラーム) セットポイント切換 レベルインヒビット及びキーロック RS485インターフェイス(Modbus RTU) ランプ及びタイマ機能 陶芸窯の燃焼曲線 プッシュインコントローラのインサート 設定インターフェイス(USB Mini-B) USBケーブルも付属(品番 ; 815-8832 815-8832 ) 注文コード49327146 品番702034/8-3100-23
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,336
販売価格(税別)
65,760
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 サイズ:96 x 96mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:1アナログ、1リレー 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP65 、 範囲:Quantrol LC300 、 パネル奥行き:80mm 、 Quantrol LCシリーズ - PIDコントローラ. Jumo Quantrolは、コンパクトで使いやすく、自己最適化するコントローラシリーズです。 このコントローラは、2ステートと3ステートの制御用途だけでなく、連続コントローラ出力を介した調整弁やSCRパワーコントローラの制御にも使用されます。 ユニバーサルなアナログ入力は、RTD温度プローブ、熱電対、又は電流 / 電圧信号向けで、ユーザーによってプログラム可能です。. 3つの形式: 48 x 48 mm、48 x 96 mm及び96 x 96 mm 2つの7セグメントLCDディスプレイ(赤/緑) ℃又は°Fで値を表示可能 出力用のLEDステータスインジケータ 2ステート / 3ステートの連続コントローラ(バージョンによる) センサ監視 正確なPID制御向けの自己最適化(自動調整) 手動 / 自動モード 設定可能な限界値監視(アラーム) セットポイント切換 レベルインヒビット及びキーロック RS485インターフェイス(Modbus RTU) ランプ及びタイマ機能 陶芸窯の燃焼曲線 プッシュインコントローラのインサート 設定インターフェイス(USB Mini-B) USBケーブルも付属(品番 ; 815-8832 815-8832 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする