内容量1個
電源12 VDC ±10%、80 mA(センサ)
仕様K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作
注文コード49328126
品番K33-A