仕様シリーズ:8800●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:40●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:500mA●8901フランジ型(金属フック付)レセプタクル(RS品番: ; 637-7980 637-7980 他)との組合せになります。. KEL 8900シリーズ1.27 mm低プロファイル基板対基板ヘッダ. 8900シリーズ基板対基板ヘッダコネクタは、1.27 mmピッチで低プロファイル設計及び低挿抜力を実現した製品です。 この8900シリーズ1.27 mm基板プラグは、確実な電気的接続を実現する1点スプリング接触設計となっています。 8900シリーズ基板対基板ヘッダコネクタのハウジングは、誤挿入を防止するようになっており、正確なかん合を補助するガイド機構を備えています。 このコネクタでは、完全にかん合するとカチッという音がします。 8900シリーズの基板ヘッダには、基板フックが装備されているため、はんだ処理時にコネクタを基板に固定することができます。 この8900シリーズ基板対基板ヘッダは、スタッキング、水平、垂直の基板対基板用途に対応可能で、さまざまなスタック高のタイプがあります。 8911-xxx-178S-A-F: スタック高7 mm、8 mm、10 mm 8911-xxx-178S-C-F: スタック高9 mm、10 mm、12 mm この8900シリーズ基板対基板ヘッダコネクタは、8900シリーズ基板対基板ソケットコネクタとかん合します。. 水平・垂直・スタックの3接続が可能な基板対基板コネクタ 両端子にバネ性を持たせることで追従性を設け、高接触信頼性を確保 ガイド機構によるスムーズな嵌合が可能 クリック感を出す事により確実な嵌合が可能. 低プロファイル設計 低挿抜力 1点スプリング接触設計で確実な電気的接続を実現 ガイド機構で正確なかん合を補助 カチッと音がすると完全にかん合 基板ボードロックで基板にしっかり接続 スタッキング、水平、垂直の基板対基板用途に対応 さまざまなかん合高さ