KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電圧:250V dc●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:77 (Dia.) x 220mm●高さ:220mm●奥行き:220mm●リードピッチ:31.8mm●リード長さ:5.5mm●シリーズ:ALS30●直径:77mm●等価直列抵抗:10 (10 kHz 20C) mΩ, 12 (100 Hz 20C) mΩ●リップル電流:32.4 (100Hz 85C) A, 36.5 (10kHz 85C) A●リーク電流:6 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●極性あり:極性●KEMET ALS30/31シリーズねじ止め端子コンデンサ. KEMETS ALS30/31アルミ電解コンデンサは、さまざまなケースサイズと定格電圧の製品を取り揃えています。これらのねじ止め端子コンデンサは、高リップル電流と長いパフォーマンス寿命が特長です。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。. 特長. 小型サイズ 高リプル電流 優れたサージ電圧容量 長寿命. 用途. 通信 電源 プロセス制御 ACモータ制御 溶接 牽引 注文コード49333945 品番ALS30A153NT250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:250V dc●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:77 (Dia.) x 220mm●高さ:220mm●奥行き:220mm●リードピッチ:31.8mm●リード長さ:5.5mm●シリーズ:ALS30●直径:77mm●等価直列抵抗:10 (10 kHz 20C) mΩ, 12 (100 Hz 20C) mΩ●リップル電流:32.4 (100Hz 85C) A, 36.5 (10kHz 85C) A●リーク電流:6 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●極性あり:極性●KEMET ALS30/31シリーズねじ止め端子コンデンサ. KEMETS ALS30/31アルミ電解コンデンサは、さまざまなケースサイズと定格電圧の製品を取り揃えています。これらのねじ止め端子コンデンサは、高リップル電流と長いパフォーマンス寿命が特長です。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。. 特長. 小型サイズ 高リプル電流 優れたサージ電圧容量 長寿命. 用途. 通信 電源 プロセス制御 ACモータ制御 溶接 牽引 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49334873
2023-03-09
用途:
古い機械のメンテナンス交換など

取付金具、取付ナット、端子ネジが付属していませんので
購入の方は気を付けてください。
付属品にしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする