内容量1袋(24個)
仕様静電容量:2200μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:51.6 x 98.5mm 、 高さ:98.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:12000 h @ +85 ℃/250V dc/Ir 、 直径:51.6mm 、 リップル電流:7.3A 、 リーク電流:5.65 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブ
注文コード49334164
品番PEH200SJ4220MU2