内容量1個
仕様電圧:500V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:76.6 x 149.2mm 、 高さ:149.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:PEH200 、 直径:76.6mm 、 等価直列抵抗:58mΩ 、 リップル電流:11.1A 、 リーク電流:7.3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブ
注文コード49334286
品番PEH200ZV4220MU2