内容量1袋(6個)
仕様電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:76.6 x 224.2mm 、 長さ:224.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寿命:19000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir 、 直径:76.6mm 、 等価直列抵抗:12mΩ 、 リップル電流:18.5A 、 リーク電流:12.1 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-10% 、 テクノロジー:電解 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品
注文コード49334828
品番PEH200YX460BQB2