内容量1袋(50個)
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:36 x 105mm 、 長さ:105mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リード長さ:7.14mm 、 シリーズ:ALS30 、 直径:36mm 、 等価直列抵抗:9mΩ 、 リップル電流:16.9A 、 リーク電流:6 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
注文コード49334846
品番ALS30A683DF016