内容量1袋(2000個)
仕様静電容量:47nF 、 電圧:160 V ac, 250 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:5mm 、 シリーズ:R82 、 許容差:±10% 、 温度特性:メタライズドポリエステル 、 長さ:7.2mm 、 奥行き:4.5mm 、 高さ:9.5mm 、 寸法:7.2 x 4.5 x 9.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 端子タイプ:ラジアル
注文コード49343054
品番R82IC2470Z350K