内容量1袋(5個)
仕様静電容量:2.2nF 、 電圧:200 V ac, 400 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:10mm 、 シリーズ:MMK 、 許容差:±10% 、 温度特性:PET 、 長さ:13mm 、 奥行き:4mm 、 高さ:9mm 、 寸法:4 x 9 x 13mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 リード径:0.6mm 、 MMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード
注文コード49343325
品番MMK10222K400A01L4BULK