内容量1セット(234個)
仕様静電容量:4.7μF 、 電圧:40 V ac, 63 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:22.5mm 、 シリーズ:MMK 、 許容差:±10% 、 温度特性:PET 、 長さ:26mm 、 奥行き:6.5mm 、 高さ:14.5mm 、 寸法:6.5 x 14.5 x 26mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 誘電体材料ファミリ:ポリプロピレンフィルム 、 MMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード
注文コード49344095
品番MMK22.5475K63D13L4TRAY