KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2300個) 仕様静電容量:470nF 、 電圧:40 V ac, 63 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 シリーズ:F161 、 許容差:±20% 、 温度特性:ポリエステル 、 長さ:7.3mm 、 奥行き:6mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:7.3 x 6 x 3.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 パッケージ/ケース:2824 、 AEC-Q200認定. KEMET F161シリーズポリエステルフィルムコンデンサ. KEMETのF161シリーズのポリエステルフィルムコンデンサは、安定性が高い汎用コンデンサです。これらのポリエステルフィルムコンデンサは、UL94 V-0自消性素材を用いて作られています。. 特長と利点:. 標準EIAケースサイズを用意. 耐候性カテゴリ: 55/125/56. 動作温度範囲: -55℃ → +25℃. さまざまな静電容量のオプションを用意. 製品の用途:. これらのフィルムコンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、車載用途に使用できます。主な用途は、信号のカップリングとバイパスです。 注文コード49344156 品番F161SP474M063V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は仕様・内容量234種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:470nF 、 電圧:40 V ac, 63 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 シリーズ:F161 、 許容差:±20% 、 温度特性:ポリエステル 、 長さ:7.3mm 、 奥行き:6mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:7.3 x 6 x 3.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 パッケージ/ケース:2824 、 AEC-Q200認定. KEMET F161シリーズポリエステルフィルムコンデンサ. KEMETのF161シリーズのポリエステルフィルムコンデンサは、安定性が高い汎用コンデンサです。これらのポリエステルフィルムコンデンサは、UL94 V-0自消性素材を用いて作られています。. 特長と利点:. 標準EIAケースサイズを用意. 耐候性カテゴリ: 55/125/56. 動作温度範囲: -55℃ → +25℃. さまざまな静電容量のオプションを用意. 製品の用途:. これらのフィルムコンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、車載用途に使用できます。主な用途は、信号のカップリングとバイパスです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする