曜日別特売
- NT洗瓶 B型 弁付 安元化成 49350263

- NT洗瓶 B型 弁付 安元化成 49350263
- NT洗瓶 B型 弁付 安元化成 49350263
- NT洗瓶 B型 弁付 安元化成 49350263

NT洗瓶 B型 弁付

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1本注文コード49350263品番-
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。

容量(mL)500TGK品番927-22-17-12高さ(mm)241材質(本体)ポリエチレン質量(g)約70.4口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン胴径(Φmm)78材質(チップ)軟質ポリエチレンアズワン品番62-2699-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 塗料作成
日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社製造業

空気口があるので、使用しない状況で開放しますと液漏れなく使えて助かっております。

対象商品 : 49350263
2024-02-28
用途: シンナーを入れてます
perdie1

シンナーを入れて使っています。
これまでは、エア抜きがクルクル回してねじを緩めるタイプを使っていたのですが、見た目では緩めているのかわからないので不便でした。
コックタイプは見た目で判断できるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 49350263
2024-03-25
用途: トマト・ナスなど野菜種の播種・芽出し・育苗中の灌水時

野菜種を200穴セルポットに播種、発芽・育苗中の灌水は、相手がデリケートなので以前はスポイト使用するも吸上げと排出の繰返しが面倒でした。これなら連続して作業可能、大変楽になりました。また、バルブ付なので昼夜の温度変化で噴水の心配無、満足です。

対象商品 : 49350263
2022-04-11
用途: 超音波レコードクリーナーの水補給

クリーナーへの水補給が直径8㎜程の穴から補給することが要求されるため、漏斗を使用するより安定で便利となった。

1が参考にしています
対象商品 : 49350263
2021-08-11
用途: 有機溶剤を使用するため
教育・研究機関

弁付きの洗浄瓶を他にも使ってみたが、これが一番使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 49350297
2020-10-13
用途: 洗浄用のシンナーをいれてます

リピート購入です。気に入ってます。口がおおきく補充もしやすいです

対象商品 : 49350227
2020-01-29
用途: 溶剤入れ
製造業

使用感の良い商品です。
手動での切り替えにはなりますが、溶剤押し出しのレスポンスが良いです。

対象商品 : 49350263
2022-10-24
用途: アルコール洗浄液のボトルとして

中にアルコール洗浄液(85%程度)を入れて使っています。ポリエチレン容器なので、無水アルコールを直接入れて保管するのはやめておいた方がいいと思いますが、8割くらいの溶液であれば問題ありません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする