安元化成
NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
色
オレンジイエロー
TGK品番
927-22-21-82
注文コード
49352476
品番
-
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
色・TGK品番・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
用途
純水・水用
TGK品番
927-22-21-82
容量(mL)
250
色
オレンジイエロー
高さ(mm)
199
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
約48
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
硬質ポリエチレン
材質(ノズル)
軟質ポリエチレン
胴径(Φmm)
64
材質(チップ)
軟質ポリエチレン