内容量1パック(15000個)
仕様静電容量:1.8pF 、 電圧:25V dc 、 パッケージ/ケース:0201 (0603M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.25pF 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 シリーズ:HiQ-CBR 、 許容差(マイナス):-0.25pF 、 許容差(プラス):+0.25pF 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 Kemet HiQ-CBRシリーズ
注文コード49354893
品番CBR02C189C3GAC