内容量1個
仕様静電容量:10μF 、 電圧:25V dc 、 パッケージ/ケース:2220 (5650M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:6 x 5 x 3.5mm 、 長さ:6mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:3.5mm 、 シリーズ:KPS 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Kemet KPS積層MLCCシリーズ. 商用グレードの単一及び2チップ積層SMD多層セラミックコンデンサ リードフレームを使用してコンデンサを基板から機械的に離して高信頼性を実現 低ESR及びESL特性が高周波スイッチング電源に理想的 その他の用途: 平滑回路、DC/DCコンバータ 高レベルの温度サイクルや基板のしなりを許容する設計
注文コード49355654
品番C2220C106K3R1CT500