KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100個)
仕様
静電容量:2.2μF 、 電圧:100V dc 、 パッケージ/ケース:1812 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:4.5 x 3.2 x 1.55mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:1.55mm 、 シリーズ:C1812C 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
49357054
品番
C1812C225K1RACAUTO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:2.2μF 、 電圧:100V dc 、 パッケージ/ケース:1812 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:4.5 x 3.2 x 1.55mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:1.55mm 、 シリーズ:C1812C 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応