曜日別特売
5g 打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ 49359476

5g 打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ 49359476
5g 打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ 49359476
モノタロウ

打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(100個)
質量(g)5
内容量1パック(100個)注文コード49359476品番5g
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。

用途アルミホイール用。乗用車用。材質質量(g)5ケース質量(kg)約0.62公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※打ち込み後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品が外れた場合、商品代以上の責はご容赦ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49359485
2023-10-03
用途: タイヤバランス
株式会社コンバース

安くて使いやすいアルミホイール用ウエイトです。純正と変わらず使えます。

対象商品 : 49359494
2021-01-15
用途: 中古車のタイヤホイールのバランス取り
ガレージハッピー自動車・二輪車・自転車関連業

この量でこの価格、コスパ最高です。
他のサイズもリピートさせて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 49359476
2019-04-19
用途: ホイールバランス調整
四輪屋

このタイプはトヨタ・日産以外の三菱・スバル・マツダのアルミに最適です。5g~15gは狭すぎてかなり厳しいです。もう1サイズ爪幅があるとベストです。つまり、アルミ打ち込みタイプはオールマイティーなバランスウエイトは存在しません。3種類か4種類必要です。スズキ、スバル、日産・トヨタ、ホンダです。ホンダとトヨタは互換性がありますので工夫して同じウエイトで代用可能です。

2が参考にしています
対象商品 : 49359485
2019-12-09
用途: タイヤ交換時のバランス取り
タイヤパーク自動車・二輪車・自転車関連業

全くもって打ち込めません。この商品は打ち切りが良いかと思います。返品したいです。

2が参考にしています
対象商品 : 49359494
2019-08-19
用途: ホイールバランス
株式会社4HEADS自動車・二輪車・自転車関連業

安い!いつも問題なく使用しております。また購入します。

対象商品 : 49359476
2017-10-26
用途: 車タイヤ交換
サービス業

ホイルバランサー用のウエートの種類を時々間違えています、最近もトヨタの純正ホイール用の5グラム頼んだらスズキ用の50gが来ました、面倒だから今日再度5gを注文しました、50g100個の支払いはいくらになるか心配です。絶対に間違わないで下さい。(もしかして5gの支払い?ならいいけど、調べるのも面倒くさいし、、)
できれば、返品したいよー、、、、

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする