KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様静電容量:10nF 、 電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:アキシャル 、 温度特性:X8R 、 許容差:±10% 、 寸法:2.31 x 4.32mm 、 高さ:4.32mm 、 直径:2.31mm 、 シリーズ:Aximax 400 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 層の数:Multilayer 、 KEMET C410シリーズ. KEMET C410積層セラミックコンデンサは、アキシャルリードで成形され、コンフォーマルコーティングが施されています。C410シリーズは、高温環境で焼成され、小型のフォームで大きな静電容量値を得られます。Kemet C410シリーズは、3つの放熱セラミック材で提供されているため、共振回路、バイパス、カップリングなどの様々な用途に最適です。. 特長と利点: 使用可能な誘電体材料: C0G、X7R又はZ5U アキシャルリード線 動作温度範囲: -55℃ → +150℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠 低ESR及び低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性能 極性なし つや消しスズめっきリード仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現. 代表的な用途: 井戸探査などの環境でのデカップリング、バイパス、フィルタリング エンジンルーム内 航空宇宙及び防衛 注文コード49360143 品番C410C103K1H5TAAUTO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:10nF 、 電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:アキシャル 、 温度特性:X8R 、 許容差:±10% 、 寸法:2.31 x 4.32mm 、 高さ:4.32mm 、 直径:2.31mm 、 シリーズ:Aximax 400 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 層の数:Multilayer 、 KEMET C410シリーズ. KEMET C410積層セラミックコンデンサは、アキシャルリードで成形され、コンフォーマルコーティングが施されています。C410シリーズは、高温環境で焼成され、小型のフォームで大きな静電容量値を得られます。Kemet C410シリーズは、3つの放熱セラミック材で提供されているため、共振回路、バイパス、カップリングなどの様々な用途に最適です。. 特長と利点: 使用可能な誘電体材料: C0G、X7R又はZ5U アキシャルリード線 動作温度範囲: -55℃ → +150℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠 低ESR及び低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性能 極性なし つや消しスズめっきリード仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現. 代表的な用途: 井戸探査などの環境でのデカップリング、バイパス、フィルタリング エンジンルーム内 航空宇宙及び防衛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする