内容量1袋(25個)
仕様KEMET ESD 0603 C0G誘電体コンデンサ. KEMET ESD C0G車載グレードのコンデンサは、静電放電(ESD)によってコンデンサや回路が損傷する可能性のある多様な用途に適しています。これらのコンデンサは、人体モデル(HBM) AEC Q200-002のESD認定を取得しています。これらの積層セラミックコンデンサは温度安定性があり、最大動作温度は125 ℃です。静電容量の範囲は1 → 15 nFです。Qと静電容量の安定性が要求される共鳴回路の用途に適しています。. 給付金. EIA 0603 (1608)サイズのパッケージに収納 AEC-Q200車載用認定済み DC定格電圧: 25 → 200 V 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
注文コード49360265
品番C0603C103J3GECAUTO