KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:10nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-10●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック
注文コード
49360326
品番
C1812C103KGRACTU
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-10●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応