内容量1袋(250個)
仕様静電容量:10nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:C 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 端子タイプ:表面実装 、 KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. 表面実装積層セラミックチップコンデンサX7R誘電体、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 誘電体安定温度: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
注文コード49360369
品番C0603C103K5RACAUTO