内容量1リール(500個)
仕様静電容量:22nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:C0603C 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード49360624
品番C0603C223K5RACAUTO