内容量1袋(25個)
仕様静電容量:33nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
注文コード49360737
品番C0805C333K1RACTU