KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:33nF、電圧:500V dc、パッケージ/ケース:1210 (3225M)、取り付けタイプ:表面実装、温度特性:X7R、許容差:±10%、寸法:3.2 x 2.5 x 1.25mm、長さ:3.2mm、奥行き:2.5mm、高さ:1.25mm、シリーズ:ArcShield(TM)、許容差(マイナス):-10%、許容差(プラス):+10%、温度係数:±15%、Kemet 1210 Arcshield MLCCシリーズ 注文コード49360798 品番C1210V333KCRACTU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:33nF、電圧:500V dc、パッケージ/ケース:1210 (3225M)、取り付けタイプ:表面実装、温度特性:X7R、許容差:±10%、寸法:3.2 x 2.5 x 1.25mm、長さ:3.2mm、奥行き:2.5mm、高さ:1.25mm、シリーズ:ArcShield(TM)、許容差(マイナス):-10%、許容差(プラス):+10%、温度係数:±15%、Kemet 1210 Arcshield MLCCシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする