内容量1袋(10個)
仕様静電容量:33nF 電圧:50V dc パッケージ/ケース:0805 (2012M) 取り付けタイプ:表面実装 温度特性:U2J 許容差:±5% 寸法:2 1.25 1.25mm 自動車規格:AEC-Q200 奥行き:1.25mm 高さ:1.25mm シリーズ:U2J 、 許容差(マイナス):-5% 許容差(プラス):+5% 温度係数:-750 ppm/℃, ±120 ppm/℃ KEMET 0805 U2JシリーズMLCC. KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125 ℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は-55 +125 ℃で、定格DC電圧は10 V、16 V、25 V、50 Vです。. 特長. 静電容量: 1.0 470 nF 鉛(Pb)フリー、RoHS R個準拠 C0Gに類似した低ノイズソリューション 低損失係数DF 0.1 低ESR、低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性能. 用途. 共鳴回路の用途 電荷Qと安定性
注文コード49360807
品番C0805C333J5JACTU