KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量:33nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 1.6 1.7mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:ArcShield(TM)●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●Kemet 1206 ArcShield(TM)MLCCシリーズ 注文コード49360825 品番C1206V333KBRACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:33nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 1.6 1.7mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:ArcShield(TM)●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●Kemet 1206 ArcShield(TM)MLCCシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする