KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100個)
仕様
静電容量:47nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.1mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:3.2mm●高さ:1.1mm●シリーズ:C1812C●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:はんだ
注文コード
49360965
品番
C1812C473KDRACTU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.1mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:3.2mm●高さ:1.1mm●シリーズ:C1812C●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応