画像準備中

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 仕様静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C0603C●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層 注文コード49361105 品番C0603C473K5RACAUTO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C0603C●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする