KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
静電容量:82nF●電圧:50V dc●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.81 x 2.54 x 3.14mm●長さ:3.81mm●奥行き:2.54mm●高さ:3.14mm●シリーズ:Goldmax 300 Series●許容差(マイナス):-10●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:ラジアル
注文コード
49361288
品番
C315C823K5R5TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:82nF●電圧:50V dc●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.81 x 2.54 x 3.14mm●長さ:3.81mm●奥行き:2.54mm●高さ:3.14mm●シリーズ:Goldmax 300 Series●許容差(マイナス):-10●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応