KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量:120nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:はんだ 注文コード49361333 品番C1206C124KARACAUTO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:120nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:はんだ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする