内容量1袋(10個)
仕様静電容量:150nF 、 電圧:25V dc 、 パッケージ/ケース:91707301 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:X8L 、 許容差:±10% 、 寸法:3.81 x 2.54 x 5.08mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:2.54mm 、 高さ:5.08mm 、 シリーズ:Goldmax 300 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 誘電正接:2.5% 、 KEMET Goldmax 300シリーズラジアル超安定X8R誘電性コンデンサ. KEMET goldmax 300シリーズのコンデンサは、最高動作温度が+150 ℃となっており、極度に高温の用途で高い信頼性を発揮します。X8Rは安定性が非常に高く、印加電圧に対する静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。Goldmaxスルーホールコンデンサは、車載回路や一般的な高温用途で広く使用されており、AEC-Q200認定を取得しています。ESR及びESLが極めて低い. 給付金. ラジアルスルーホールフォームファクタ 均一なコーティング 静電容量: 1 pF → 0.22 μF 動作温度範囲: -55℃ → +150℃ 熱安定性が高い 定格DC電圧を印加しても静電容量に変動なし DC電圧 時間の経過と共に静電容量が低下しない. 用途. デカップリング エンジンルーム内 防衛及び航空宇宙 石油井戸探査などの苛酷な環境でのバイパス及びフィルタリング
注文コード49361385
品番C317C154K3N5TA91707301