内容量1袋(20個)
仕様静電容量:150nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:9170 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:X8L 、 許容差:±10% 、 寸法:2.41 Dia. x 4.32mm 、 長さ:4.32mm 、 直径:2.41mm 、 シリーズ:400 、 許容差(マイナス):-10 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 KEMET C410シリーズ. KEMET C410積層セラミックコンデンサは、アキシャルリードで成形され、コンフォーマルコーティングが施されています。C410シリーズは、高温環境で焼成され、小型のフォームで大きな静電容量値を得られます。Kemet C410シリーズは、3つの放熱セラミック材で提供されているため、共振回路、バイパス、カップリングなどの様々な用途に最適です。. 特長と利点: 使用可能な誘電体材料: C0G、X7R又はZ5U アキシャルリード線 動作温度範囲: -55℃ → +150℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠 低ESR及び低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性能 極性なし つや消しスズめっきリード仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現. 代表的な用途: 井戸探査などの環境でのデカップリング、バイパス、フィルタリング エンジンルーム内 航空宇宙及び防衛
注文コード49361437
品番C410C154K5N5TA9170