ダフニー スーパーマルチオイル ST

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(200L)粘度46注文コード49361488品番46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

低温特性に優れており、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。併せてウォーミングアップ時間を大幅に短縮でき、省エネルギーに貢献します。
優れた摺動特性を有しており、精密な位置決め、極めて遅い送り速度の潤滑にも適用可能です。
耐荷重性に優れており、水溶性切削油との分離性に優れています。
その他、錆止め性、消泡性等工作機械用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。

用途
工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分。
規格JIS K2213 タービン油 2種 相当容量(L)200適合範囲工作機械引火点(℃)216粘度46危険等級動粘度(mm2/s)45.8(40℃)、8.20(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数155密度(g/cm3 at15℃)0.86色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.76危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※市販摺動面用潤滑油との混合使用は避けて下さい。
※本油にはフラッシング効果がありますので初回オイル交換は早めにお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする