KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●シリーズ:F Series FO-CAP●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●Kemet C1206オープンモードシリーズ. X7R誘電体のKemet C1206Fシリーズセラミックオープンモードコンデンサは、基板を曲げる応力による低IR又は短路状態の障害が発生する可能性を最小限にするよう設計されており、深刻な障害の発生率を軽減させます。 これらのオープンモードシリーズのコンデンサは、高温及び機械応力などに課題のある重要な用途での使用を想定して設計されました。 これらのコンデンサは、車載回路、電源(入出力フィルタ)、一般的な電気用途などに幅広く使用されています。. オープンモード / フェイルオープン設計 中高容量フレキシブル軽減 無鉛、RoHS、REACH準拠 極性なし つや消しスズめっき終端 注文コード49361525 品番C1206F104K1RACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●シリーズ:F Series FO-CAP●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●Kemet C1206オープンモードシリーズ. X7R誘電体のKemet C1206Fシリーズセラミックオープンモードコンデンサは、基板を曲げる応力による低IR又は短路状態の障害が発生する可能性を最小限にするよう設計されており、深刻な障害の発生率を軽減させます。 これらのオープンモードシリーズのコンデンサは、高温及び機械応力などに課題のある重要な用途での使用を想定して設計されました。 これらのコンデンサは、車載回路、電源(入出力フィルタ)、一般的な電気用途などに幅広く使用されています。. オープンモード / フェイルオープン設計 中高容量フレキシブル軽減 無鉛、RoHS、REACH準拠 極性なし つや消しスズめっき終端 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする