用途高温下で使用される紙、ゴム、ビニール等製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受に、また各種産業機械の軸受、減速機及び油圧作動油等にも使用できます。粘度102.1(40℃)、11.73(100℃)適合範囲各種産業機械の軸受、減速機 製造設備のドライヤロール、カレンダーロール軸受引火点(℃)266流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)102.1(40℃)、117.3(100℃)密度(g/cm3 at15℃)0.8736色(ASTM)L1.0酸価(mgKOH/g)0.87色(ASTM)L1.0容量(L)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数103