曜日別特売

ダフニースーパースクリュー

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1缶(200L)
粘度45.34(40℃) 6.793(100℃)
45.34(40℃) 6.793(100℃)
32.53
32.53(40℃) 5.458(100℃)
引火点(℃)230
内容量1缶(200L)注文コード49361646品番46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

抜群の高温酸化安定性を有しておりますので、高温運転下でのスラッジ生成による機械トラブルを防止します。
切削油のオイルミストや劣化残油の混入によるスラッジの生成を抑制します。
空気中の水分が油中に凝縮・混入しても、優れた防錆能力と水分離性能により、圧縮機本体はもちろん、各系内の発錆を防止し、ドレンの排出を容易にします。
強力な銅不活性化剤の働きで、銅の影響による油の劣化・変質を予防します。

用途超ロングライフ型油冷式スクリュー圧縮機専用潤滑油。粘度45.34(40℃) 6.793(100℃)適合範囲圧縮機容量(L)200引火点(℃)230危険等級動粘度(mm2/s)45.34(40℃)、6.793(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L銅板腐食(100℃×3H)1(1B)密度(g/cm3 at15℃)0.8685色(ASTM)L5.0酸価(mgKOH/g).07危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: スクリュウーコンプレッサー用オイル
株式会社平和カスケット

通常品の代替品で使用しました。問題なく動いております。

対象商品 : 24025907
2024-04-10
用途: コンプレッサに入れます。
製造業

サラサラできれいなオイルです。市販されていな商品なので、こちらで扱っておられて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする