内容量1袋(10個)
仕様静電容量:100nF 、 電圧:1kV dc 、 パッケージ/ケース:1812 (4532M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:4.5 x 3.2 x 1.7mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:1.7mm 、 シリーズ:C 、 許容差(マイナス):-10 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード49361683
品番C1812C104KDRACTU