内容量1袋(250個)
仕様静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:330●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:7.62 x 5.08 x 9.14mm●長さ:7.62mm●奥行き:5.08mm●高さ:9.14mm●シリーズ:Goldmax 300●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●層の数:Multilayer●C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサです。 高周波数で低ESRを示し、アプリケーションのスナバーやフィルタとして従来どおり使用できます。 これらのコンデンサは、一般的に電気通信、医療、軍事、航空宇宙などの関連機器に使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
注文コード49361699
品番C330C104KDR5TA