KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:330●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:7.62 x 5.08 x 9.14mm●長さ:7.62mm●奥行き:5.08mm●高さ:9.14mm●シリーズ:Goldmax 300●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●抑制クラス:Class II●C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサです。 高周波数で低ESRを示し、アプリケーションのスナバーやフィルタとして従来どおり使用できます。 これらのコンデンサは、一般的に電気通信、医療、軍事、航空宇宙などの関連機器に使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル 注文コード49361708 品番C330C104KDR5TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:330●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:7.62 x 5.08 x 9.14mm●長さ:7.62mm●奥行き:5.08mm●高さ:9.14mm●シリーズ:Goldmax 300●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●抑制クラス:Class II●C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサです。 高周波数で低ESRを示し、アプリケーションのスナバーやフィルタとして従来どおり使用できます。 これらのコンデンサは、一般的に電気通信、医療、軍事、航空宇宙などの関連機器に使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする