曜日別特売

ダフニービオスハイドロSE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(200L)
動粘度(mm2/s)45.7(40℃)、8.767(100℃)
45.7(40℃)、8.767(100℃)
32.43(40℃)、6.399(100℃)
22.50(40℃)、4.841(100℃)
引火点(℃)312
内容量1缶(200L)注文コード49361768品番46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

優れた生分解性を有しています。
植物油系生分解性作動油と比較し、優れた耐酸化安定性を有しています。
粘度指数が高く、幅広い温度領域で使用できます。
鉱物油系作動油と同様の廃油処理ができます。
引火点250℃以上を有する為、危険物から除外され、可燃性液体類に分類されます。
環境に優しい製品です。

用途屋外で使用される各種油圧装置の生分解性作動油として。適合範囲油圧作動容量(L)200引火点(℃)312動粘度(mm2/s)45.7(40℃)、8.767(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数175酸価(mgKOH/g)0.84
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一般の耐油性パッキンは使用できますが、ブチルゴムの使用は避けてください。
※一部塗料で使用できないものがありますので(フタル酸、フェノール系樹脂など)、塗料を必要とする場合は、塗料メーカーへご相談ください。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする