曜日別特売

ダフニースーパーコートNR

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(200L)
内容量1缶(200L)注文コード49361838品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

低粘度で優れた防さび性能を発揮します。
脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。
従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。
水置換性を有します。

用途
切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。
容量(L)200引火点(℃)98流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)3.113(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L密度(g/cm3 at15℃)0.8189酸価(mgKOH/g)0.87危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。皮膚に触れた場合は石けんでよく洗うとともに保護クリームをご使用ください。
※誤飲防止に努めて下さい。
※防錆処理の前工程、塗油方法、ご使用条件等によって性能を発揮できない場合があります。ご使用にあたっては十分にご確認ください。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48669373
2021-01-18
用途: 防錆作業
製造業

問題なく届きました。
すぐに届いたので助かります。
また注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする