画像準備中

ダフニーアルファクリーナーL

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 49361865 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。
純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。

用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。 容量(L)200 引火点(℃)常温以下 外観無色透明 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則非対象品 動粘度(mm2/s)-70 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200L 色相+30 密度(g/cm3 at15℃)0.711 酸価(mgKOH/g)0.01 アニリン点72 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本溶剤は危険物の為消防法に基づく所定の管理が必要です。また、従来の溶剤と比較し皮膚刺激性が少なくかぶれに対する安全性を有しますが、個人差により、カブレの症状が現れることがありあす。皮膚に触れた場合は石けん水でよく洗うとともに保護クリームをご使用下さい。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48669416
2026-02-03
用途:
パーツ洗浄後の脱脂
藤川建材 様 (運輸・通信業)

先に洗い油でパーツを洗浄した後にこの商品を使ってます
手も荒にくく使い心地は良いです

2025-12-17
用途:
汚れ拭き
ヒサクラ印刷株式会社 様

扱いやすい汚れ拭きです。モノタロウさんで買えることを知り
大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする