内容量1パック(300個)
仕様静電容量:100nF 、 電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:アキシャル 、 温度特性:Z5U 、 許容差:±20% 、 寸法:2.54 (Dia.) x 4.32mm 、 長さ:4.32mm 、 直径:2.54mm 、 シリーズ:Aximax 400 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Min:+10℃ 、 AxiMaxシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング
注文コード49361954
品番C410C104M5U5TA