KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
静電容量:220nF 、 電圧:500V dc 、 パッケージ/ケース:3640 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:10.2mm 、 高さ:2.5mm 、 シリーズ:CKC 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49362189
品番
CKC33C224JCGACTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220nF 、 電圧:500V dc 、 パッケージ/ケース:3640 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:10.2mm 、 高さ:2.5mm 、 シリーズ:CKC 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Min:-55℃