画像準備中

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 仕様静電容量:220nF●電圧:50V dc●取り付けタイプ:アキシャル●温度特性:Z5U●許容差:±20%●寸法:2.54 (Dia.) x 4.32mm●長さ:4.32mm●直径:2.54mm●シリーズ:Aximax 400●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●誘電体材料ファミリ:セラミック●AxiMaxシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング 注文コード49362225 品番C410C224M5U5TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:220nF●電圧:50V dc●取り付けタイプ:アキシャル●温度特性:Z5U●許容差:±20%●寸法:2.54 (Dia.) x 4.32mm●長さ:4.32mm●直径:2.54mm●シリーズ:Aximax 400●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●誘電体材料ファミリ:セラミック●AxiMaxシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする