KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.6mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●コンデンサファミリ:積層
注文コード
49362234
品番
C1812C224J5GACTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.6mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●コンデンサファミリ:積層