KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:270nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210●取り付けタイプ:表面実装●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:2.5mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:はんだ
注文コード
49362286
品番
C1210C274KARACAUTO
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:270nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210●取り付けタイプ:表面実装●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:2.5mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応